Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand, für Höhe 2250 mm, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand
Seitenendwand
Artikel-Nr.:
     103-180262
Herst.-Nr.:
     8411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
regal seitenendwand
Seitenendwand, für Höhe 2250 mm, Tiefe 400 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Für Höhe:
2250 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: 180262 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.