Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand, für Höhe 2600 mm, Tiefe 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand
Seitenendwand
Artikel-Nr.:
     103-180246
Herst.-Nr.:
     8410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Seitenendwand, für Höhe 2600 mm, Tiefe 300 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
300 mm
Für Höhe:
2600 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: 180246 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.