Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand, für Höhe 1900 mm, Tiefe 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand
Seitenendwand
Artikel-Nr.:
     103-180203
Herst.-Nr.:
     8403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
regal seitenendwand
Seitenendwand, für Höhe 1900 mm, Tiefe 300 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
300 mm
Für Höhe:
1900 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: 180203 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.