Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank LIGHT, 1-bahnig, 3 Schübe, DIN A4, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank LIGHT, 1-bahnig
Hängeregistraturschrank LIGHT, 1-bahnig
Hängeregistraturschrank LIGHT, 1-bahnig
Artikel-Nr.:
     103-180188
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     IPCCA13633
EAN/GTIN:
     5020073711257
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank LIGHT, 1-bahnig, 3 Schübe, DIN A4, schwarz.

Geschweißte Konstruktion. Widerstandsfähige Strukturlackierung. Geschlossener Wannenboden. Leichtgängige, kugelgelagerte Teleskopschienen. Doppelauszugssperre.

Geschweißter, 0,70 mm starker Stahlkorpus. Voll ausziehbare, geschlossene Schubladen mit Auszugssperre. Verschiedenschließender Zentralverschluss, inkl. 2 Schlüssel. Strukturierte Pulverbeschichtung. Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 3 Hängeregistraturschubladen DIN A4 mit geschlossenem Wannenboden Platz für Ihre Mappen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1016 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
622 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech, lackiert
Korpusfarbe:
schwarz
Frontfarbe:
schwarz
Anzahl Hängeregistraturschübe:
3 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
1-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schloss Hängeregistratur, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeregistraturschrank 1 bahnig bisley 3 auszüge, hängeregisterschrank, bisley hängeregisterschrank, BISLEY, 180188 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,86*
€ 279,56*
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 280,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,55*
€ 325,27*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 283,59*
€ 334,22*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 335,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.