Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenfenster, für Griffleiste, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenfenster
Etikettenfenster
Artikel-Nr.:
     103-180070
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CHLPB1800
EAN/GTIN:
     5020073998047
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Etikettenfenster, für Griffleiste, Kunststoff.

Das Etikettenfenster aus Kunststoff wird einfach in die Griffleiste des BISLEY-Hängeregistraturschrankes geklemmt. Mit einem Etikett lässt sich der Schubladeninhalt schnell identifizieren. Fenstermaße: HxB 25 x 68 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Zubehör für Hängeregistraturschränke
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, BISLEY, 180070 49, Etikettenhalter, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.