Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Papierkorb, Edelstahl, selbstlöschend, Volumen 7 l, HxØ 277 x 207 mm, matt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Papierkorb, Edelstahl
Sicherheits-Papierkorb, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-179129
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8710755378942
EAN/GTIN:
     8710755378942
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Papierkorb, Edelstahl, selbstlöschend, Volumen 7 l, HxØ 277 x 207 mm, matt.

Vorbeugender Brandschutz direkt am Arbeitsplatz. Flammverlöschend. TÜV/GS-geprüft.

Dieser selbstlöschende Papierkorb aus Edelstahl besitzt einen Speziallöschkopf, der die Sauerstoffzufuhr stoppt. Somit können aufkommende Brände erstickt werden. Dies gibt Ihnen die Sicherheit eines vorbeugenden Brandschutzes direkt am Arbeitsplatz, in der Produktion, im Bürobereich und in allen Bereichen mit Publikumsverkehr.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Durchmesser Abfallbehälter:
207 mm
Volumen:
7 Liter
Löschkopfmaterial:
Edelstahl
Löschkopffarbe:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
277 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, edelstahlpapierkorb edelstahl, abfall korb, Brabantia, 179129 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.