Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, rund, Volumen 10 l, HxØ 275 x 235 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb, rund
Papierkorb, rund
Artikel-Nr.:
     103-179087
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631009817
EAN/GTIN:
     8713631009817
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, rund, Volumen 10 l, HxØ 275 x 235 mm, schwarz.

Formschön und in verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Volumen:
10 Liter
Durchmesser:
235 mm
Höhe:
275 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb stahl 10 l, stahlpapierkorb 10 liter, abfall korb, 179087 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsystem, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler, Sicherheitspapierkorb, Sicherheitspapierkörbe, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftrennbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.