Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Kunststoff, Volumen 50 l, HxØ 490 x 430 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb, Kunststoff
Papierkorb, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-179040
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     4012473183612
EAN/GTIN:
     4012473183612
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb, Kunststoff, Volumen 50 l, HxØ 490 x 430 mm, schwarz.

Runder Papierkorb aus Kunststoff. Praktische Rollen können als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Durchmesser:
430 mm
Höhe:
490 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff abfallkorb 50l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, 179040 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsystem, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler, Sicherheitspapierkorb, Sicherheitspapierkörbe, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftrennbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.