Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen für 60-l-Abfallbehälter, Kunststoff, Ø 470 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen für 60-l-Abfallbehälter
Rollwagen für 60-l-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-179028
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     4891729100609
EAN/GTIN:
     4891729100609
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
abfallbehälter rollensatz
Rollwagen für 60-l-Abfallbehälter, Kunststoff, Ø 470 mm.

Durchmesser innere Größe 350 mm. Durchmesser äußere Größe 395 mm. Durchmesser einschließlich Radstand 470 mm.

Rollwagen aus Kunststoff mit 5 Rollen. Maximale Ladung: 50 kg.
Weitere Informationen:
Radausstattung:
5 Rollen
Weitere Suchbegriffe: 179028 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Gestell, Gestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 76,26*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 76,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.