| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178635 Herst.-Nr.: 8001579203023 EAN/GTIN: 8001579203023 |
| |
|
| | |
| Müllsackständer, für Volumen bis 120 l, 1 Sammeleinheit.
Klemmring zur Sackbefestigung. Robuste und standfeste Ausführung. Farbige Kunststoffdeckel zur Wertstofftrennung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 820 mm | Breite: | 360 mm | Tiefe: | 420 mm | Für Sackinhalt: | < 120 Liter | Anzahl Sammeleinheiten: | 1-fach-Sammler | Ausstattung: | mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, 178635 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Müllbehälter, Müllbeutelständer, Mülleimer, Müllkübel |
| | |
| |