Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 50 l, HxØ 690 x 320 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-178595
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631002948
EAN/GTIN:
     8713631002948
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 50 l, HxØ 690 x 320 mm, schwarz.

Zwei Einwurföffnungen.

Feuerfester Kombiascher aus robustem Stahlblech. Herausnehmbarer Aschenschieb-Einsatz aus verzinktem Stahlblech zum einfachen Entfernen der Zigarettenkippen.

Löschsand inklusive.
Weitere Informationen:
Höhe:
690 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Volumen Abfallbehälter:
50 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
320 mm
Material Ascher:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombi-ascher stahlblech schwarz, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, 178595 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, feuerfeste Abfalleimer, Feuerfeste Mülleimer, Feuerfester Abfalleimer, Feuerfester Mülleimer, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 123,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 123,28*
1 Tag
219
€ 5,00*
ab € 92,78*
€ 123,28*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 102,61*
€ 136,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.