Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Abfallsammler, Volumen 90 l, HxØ 1000 x 490 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor-Abfallsammler
Outdoor-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-178278
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631006342
EAN/GTIN:
     8713631006342
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Outdoor-Abfallsammler, Volumen 90 l, HxØ 1000 x 490 mm, gelb.

Zwei große Einwurföffnungen. Einfacher Abfallsackwechsel. Bodenbefestigung möglich.

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
490 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen gelb, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, 178278 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 493,11*
€ 625,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,83*
€ 625,89*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 567,83*
€ 759,61*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 607,92*
€ 759,61*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,21*
€ 735,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 293,51*
Ähnlich
Vepa Bins
31006427
ab € 455,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.