Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler, Volumen 65 l, BxHxT 300 x 800 x 300 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler
Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-178262
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004584
EAN/GTIN:
     8713631004584
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfallsammler, Volumen 65 l, BxHxT 300 x 800 x 300 mm, weiß.

Deckel schließt sanft, geräuscharm und geruchsdicht.

Tretabfallsammler aus Aluminium. Handfreie Bedienung - ideal für den Einsatz in der Produktion, Werkstatt, Küche etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
65 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, 178262 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 264,59*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 205,16*
€ 265,56*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 227,42*
€ 293,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,99*
€ 534,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,19*
€ 630,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.