Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler, Volumen 55 l, BxHxT 300 x 600 x 300 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler
Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-178257
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004515
EAN/GTIN:
     8713631004515
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfallsammler, Volumen 55 l, BxHxT 300 x 600 x 300 mm, Edelstahl.

Deckel schließt sanft, geräuscharm und geruchsdicht.

Tretabfallsammler aus Aluminium. Handfreie Bedienung - ideal für den Einsatz in der Produktion, Werkstatt, Küche etc. Praktischer Einsatz für Becher unter Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, 178257 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,37*
€ 772,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,68*
€ 762,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,96*
€ 716,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.