Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkassette, für Luftreiniger AP30, Raumgrößen bis 30 m², BxHxT 360 x 90 x 450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filterkassette
Filterkassette
Artikel-Nr.:
     103-178054
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8710002
EAN/GTIN:
     4019364987021
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Filterkassette, für Luftreiniger AP30, Raumgrößen bis 30 m², BxHxT 360 x 90 x 450 mm.

Eine Filterwechselanzeige garantiert konstante Luftqualität. Die praktische Filterkassette lässt sich einfach und schnell austauschen.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
450 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, IDEAL, 178054 49, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Faltenfilterkassette, Faltenfilterkassetten, Filterkassette, Filterkassetten, Luftfilter, Umluftfilteraufsätze für Sicherheitsschränke, Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 68,60*
€ 89,35*
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 102,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 107,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 86,96*
€ 111,25*
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 112,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.