Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL AEON Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6856420
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8710002
EAN/GTIN:
     4019364987021
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
AEON Blue Ersatzfilter-Set für Luftreiniger IDEAL AP 30. Bestehend aus Vorfilter, HEPA Feinstaubfilter (Filterklasse H13), Aktivkohle-Filter und antimikrobieller CleanCel-Beschichtung der gesamten Filterkassette und des Vorfilters. Die praktische Filterkassette lässt sich einfach und schnell austauschen. Filtert hocheffektiv Schadstoffe aus der Luft: Feinstäube, Pollen und andere Allergene, Viren und Bakterien, Schimmelsporen, Tierhaare, Zigarettenrauch und sogar chemische Dämpfe und Gerüche.
IDEAL AEON Blue - Filtersatz - für Luftreiniger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Filtersatz
Für
Luftreiniger
Packungsinhalt
Vorfilter ¦ HEPA H13-Filter ¦ Kohlefilter
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.