Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 2-seitig, BxT 724 x 815 mm, Nutzhöhe 1450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177682
Herst.-Nr.:
     KB2A501014505010S02101
EAN/GTIN:
     4260316442888
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 2-seitig, BxT 724 x 815 mm, Nutzhöhe 1450 mm.

2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Kunststoff-Rollplatte mit 4 Verstärkungseisen.

Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitengitter, pulverbeschichtet in Enzianblau RAL 5010 oder galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
2-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1630 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: esb rollbehälter, drahtgitterwagen, 177682 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Möbelroller, Rollrahmen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 171,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 171,76*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 173,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 186,72*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 229,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
Widex Selection
MPS108PA
ab € 7,44*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,75*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.