Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, LxB 814 x 612 mm, aus HDPE, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-177652
Herst.-Nr.:
     E50O00PE25012OL029
EAN/GTIN:
     4260316443656
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller, LxB 814 x 612 mm, aus HDPE, lichtblau.

Extraabläufe für Flüssigkeiten. Umlaufender Stapelrahmen. Platzsparend stapelbar. Ladefläche zu 100% recycelbar. Stabil und leicht.

4 Lenkrollen mit thermoplastischer Bereifung, spurlos. Rollenlager und Metallfadenschutz. Transportroller LxB 814 x 612 mm, offene Ausführung, aus HDPE-Kunststoff, mit 2 Verstärkungseisen, mit 4 Lenkrollen, Ø 100 mm, thermoplastisches Gummi. Montage der Rollen mit Anschraubplatten / 16 Schrauben.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
804 mm
Ladeflächenbreite:
602 mm
Länge:
814 mm
Breite:
612 mm
Höhe:
183 mm
Ladeflächenmaterial:
HDPE-Kunststoff
Ladeflächenfarbe:
lichtblau
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, möbelroller tragkraft 300 kg, transportroller eurobehälter, möbelroller e.s.b, 177652 49, Kistenroller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 66,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 66,82*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 52,00*
€ 67,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 67,77*
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.