Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller aus OSB-Platte, VE 2 Stk, rechteckig, LxBxH 575 x 300 x 110 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportroller aus OSB-Platte, VE 2 Stk
Transportroller aus OSB-Platte, VE 2 Stk
Transportroller aus OSB-Platte, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-177599
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20114101
EAN/GTIN:
     4001073023251
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
Transportroller aus OSB-Platte, VE 2 Stk, rechteckig, LxBxH 575 x 300 x 110 mm.

Ladefläche aus hochbelastbarem OSB, einem formstabilen Recyclingmaterial aus heimischen Nadelhölzern.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
575 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Länge:
575 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
110 mm
Ladeflächenmaterial:
OSB
Ladeflächenfarbe:
natur
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 250kg, transportfahrwerk, Wagner, 177599 49, Möbelhund, Möbelhunde, Rollenplatte, Rollenplatten, Roller, Rollplatte, Rollplatten, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 37,94*
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 47,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 49,27*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,31*
€ 68,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.