| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177592 Herst.-Nr.: 5902094 EAN/GTIN: 4004165001311 |
| |
|
| | |
| Etikettentaschen, VE 50 Stk, mit Magnetstreifen, BxH 220 x 105 mm, 1/3 DIN A4, blau.
PVC-Folie frei von ortho-phthalaten Weichmachern.
Zur Kennzeichnung von Fachboden- und Palettenregalen sowie weiteren Lager- und Transportbehältern. Farbe Blau, ausgestattet mit einem stark haftenden Magnetstreifen. Verpackungseinheit je 50 Stück. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | 1/3 DIN A4 | Höhe: | 105 mm | Farbe: | blau | Breite: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungstasche a4 blau, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle blau, 177592 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen |
| | |
| |