Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentaschen, VE 50 Stk, mit Magnetstreifen, BxH 160 x 110 mm, DIN A6, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Artikel-Nr.:
     103-177590
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5902092
EAN/GTIN:
     4004165000796
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Etikettentaschen, VE 50 Stk, mit Magnetstreifen, BxH 160 x 110 mm, DIN A6, blau.

PVC-Folie frei von ortho-phthalaten Weichmachern.

Zur Kennzeichnung von Fachboden- und Palettenregalen sowie weiteren Lager- und Transportbehältern. Farbe Blau, ausgestattet mit einem stark haftenden Magnetstreifen. Verpackungseinheit je 50 Stück.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A6
Höhe:
110 mm
Farbe:
blau
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: magnettasche a6 blau, kennzeichnungshülle blau, kennzeichnungshülle a6, 177590 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,10*
€ 127,00*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 127,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,00*
€ 151,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,15*
€ 148,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,22*
€ 141,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,70*
€ 131,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,10*
€ 116,74
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.