Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34, Auffangvolumen 100 l, Partikel, 5 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B34
Aktenvernichter SECURIO B34
Aktenvernichter SECURIO B34
Artikel-Nr.:
     103-177507
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1844111
EAN/GTIN:
     4026631030861
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter SECURIO B34, Auffangvolumen 100 l, Partikel, 5 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Robuste Bauweise mit Holzschrank. Papierstärkenmessung PAPERcontrol.

Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-7
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
5 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
845 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, HSM, 177507 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,29*
€ 1.309,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,81*
€ 1.327,62*
€ 5,50*
ab € 1.263,31*
€ 1.327,62*
Frei Haus
ab € 1.316,04*
€ 1.361,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.499,96*
€ 1.557,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,00*
€ 1.852,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,63*
€ 1.845,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,23*
€ 1.806,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,12*
€ 1.793,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,96*
€ 1.784,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.