Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfleiste, 5-Tage-Woche, für 2025, 2. Halbjahr, ohne U-Profil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfleiste, 5-Tage-Woche
Kopfleiste, 5-Tage-Woche
Artikel-Nr.:
     103-177470
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12778K025
EAN/GTIN:
     4013695066592
Suchbegriffe:
Kopfleiste Rastertafel
Rastertafelkopfleiste
Skalenleisten
Whiteboard-Zubehörset
Kopfleiste, 5-Tage-Woche, für 2025, 2. Halbjahr, ohne U-Profil.

Kopfleiste für Tafel mit Raster 5 x 11 mm (z.B. Aktivitäten- und Urlaubsplaner 5-Tage-Woche). Durch Auflegen der aktuellen Kopfleiste wird der Planer von Jahr zu Jahr nutzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Breite:
865 mm
Ausführung:
2. Halbjahr, ohne U-Profil
Raster:
5x11 mm
Produkttyp:
Zubehör für Jahresplaner
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, whiteboard-zubehörset magnetoplan, kopfleiste rastertafel, magnetoplan, 177470 49, Magnet, Magnete, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rahmen, Rastertafel, Rastertafeln, Rasterwandtafel, Rasterwandtafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.