| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177468 Herst.-Nr.: 12777K025 EAN/GTIN: 4013695066578 |
| |
|
| | |
| Kopfleiste, 5-Tage-Woche, für 2025, 1. Halbjahr, ohne U-Profil.
Kopfleiste für Tafel mit Raster 5 x 11 mm (z.B. Aktivitäten- und Urlaubsplaner 5-Tage-Woche). Durch Auflegen der aktuellen Kopfleiste wird der Planer von Jahr zu Jahr nutzbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Breite: | 865 mm | Ausführung: | 1. Halbjahr, ohne U-Profil | Raster: | 5x11 mm | Produkttyp: | Zubehör für Jahresplaner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, kopfleiste rastertafel, magnetoplan, 177468 49, Magnet, Magnete, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rahmen, Rastertafel, Rastertafeln, Rasterwandtafel, Rasterwandtafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre |
| | |
| |