Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfleiste, 5-Tage-Woche, für 2024, 1. Halbjahr, mit U-Profil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfleiste, 5-Tage-Woche
Kopfleiste, 5-Tage-Woche
Artikel-Nr.:
     103-177462
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12777K2024
EAN/GTIN:
     4013695064826
Suchbegriffe:
Kopfleiste Rastertafel
Rastertafelkopfleiste
Skalenleisten
Whiteboard-Zubehörset
Kopfleiste, 5-Tage-Woche, für 2024, 1. Halbjahr, mit U-Profil.

Kopfleiste für Tafel mit Raster 5 x 11 mm (z.B. Aktivitäten- und Urlaubsplaner 5-Tage-Woche). Durch Auflegen der aktuellen Kopfleiste wird der Planer von Jahr zu Jahr nutzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Breite:
865 mm
Ausführung:
1. Halbjahr, mit U-Profil
Raster:
5x11 mm
Produkttyp:
Zubehör für Jahresplaner
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, kopfleiste rastertafel, magnetoplan, 177462 49, Magnet, Magnete, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rahmen, Rastertafel, Rastertafeln, Rasterwandtafel, Rasterwandtafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.