Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch easyDesk®, HxBxT 400 x 600 x 600 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Artikel-Nr.:
     103-177332
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     T60.13.18
EAN/GTIN:
     3660141220360
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Beistelltisch easyDesk®, HxBxT 400 x 600 x 600 mm, rot.

Ob im Wartezimmer, in der Sitzecke oder als Couchtisch - der Beistelltisch easyDesk® passt in jede Räumlichkeit. Die bunte Auswahl bietet den passenden Farbtupfer für Ihren Geschmack.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Metall
Plattenfarbe:
rot
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: paperflow beistelltisch, Paperflow, 177332 49, Ablagetisch, Ablagetische, Beistelltische, Bürotisch, Bürotische, Couchtisch, Couchtische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,56*
€ 220,58*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 260,26*
€ 317,78*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.