Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch easyDesk®, HxBxT 400 x 600 x 600 mm, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Artikel-Nr.:
     103-177328
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     T60.13.05
EAN/GTIN:
     3660141220322
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Beistelltisch easyDesk®, HxBxT 400 x 600 x 600 mm, orange.

Ob im Wartezimmer, in der Sitzecke oder als Couchtisch - der Beistelltisch easyDesk® passt in jede Räumlichkeit. Die bunte Auswahl bietet den passenden Farbtupfer für Ihren Geschmack.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Metall
Plattenfarbe:
orange
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: paperflow beistelltisch, Paperflow, 177328 49, Ablagetisch, Ablagetische, Beistelltische, Bürotisch, Bürotische, Couchtisch, Couchtische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 221,25*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 259,46*
€ 318,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.