Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch easyDesk®, HxBxT 750 x 2200 x 1140 mm, weiß/rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenztisch easyDesk®
Konferenztisch easyDesk®
Artikel-Nr.:
     103-177316
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     T220.13.13.18.18
EAN/GTIN:
     3660141220216
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Konferenztisch easyDesk®, HxBxT 750 x 2200 x 1140 mm, weiß/rot.

Schicker Konferenztisch in modernen Farben. Nicht nur im Büro- oder Konferenzraum, auch im privaten Wohn- und Essbereich ein Blickfang.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Metall
Plattenfarbe:
weiß, rot
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
750 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Paperflow, 177316 49, Besprechungstische, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,76*
€ 668,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,93*
€ 638,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.