Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolien-Beutel, 2-lagig, oben offen, Folienstärke 65 µm, BxL 250 x 300 mm, VE 300 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Artikel-Nr.:
     103-177048
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     LPB8L
EAN/GTIN:
     4061753104724
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel, 2-lagig, oben offen, Folienstärke 65 µm, BxL 250 x 300 mm, VE 300 Stk.

2-lagig, oben offen. Oberfläche wird vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Besonders leichte und preisgünstige Variante. Stark und robust.

Schützender, 2-lagiger Luftpolsterbeutel für kleinere, stoßempfindliche Produkte. Der bewährte Beutel zur Polsterung oberflächenempfindlicher Ware. Ideal für Werkzeuge, Kleinteile, Muster, Ersatzteile, Material etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
300 mm
Breite:
250 mm
Materialstärke:
65 µm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 250 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 30 cm, 177048 49 (LPB8L), Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsbeutel, Beutel, Folie, Folien, Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,22907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,92*
€ 103,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,32*
€ 100,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,29*
€ 95,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.