Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton SPEEDBOX, 1-wellig, VE 50 Stk, LxBxH 390 x 290 x 270 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Artikel-Nr.:
     103-176952
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176952
EAN/GTIN:
     4061753097538
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton SPEEDBOX, 1-wellig, VE 50 Stk, LxBxH 390 x 290 x 270 mm.

Schnelles und einfaches Aufrichten. Kein Verkleben des Bodens notwendig. Sehr stabil durch voll überlappende Bodenklappe.

Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig. Selbstständig aufrichtender Boden garantiert schnelles, effizientes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
390 mm
Innenbreite:
290 mm
Innenhöhe:
270 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
40 kg
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0701
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0701, wellpappe faltkartons, eurokraft basic, 176952 49, Aufrichtekarton, Aufrichtekartons, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,2206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,78*
€ 169,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,92*
€ 167,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,93*
€ 159,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,48*
€ 145,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,03*
€ 132,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.