Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton SPEEDBOX, 1-wellig, VE 50 Stk, LxBxH 194 x 124 x 82 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Artikel-Nr.:
     103-176948
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176948
EAN/GTIN:
     4061753097491
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Faltkarton SPEEDBOX, 1-wellig, VE 50 Stk, LxBxH 194 x 124 x 82 mm.

Schnelles und einfaches Aufrichten. Kein Verkleben des Bodens notwendig. Sehr stabil durch voll überlappende Bodenklappe.

Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig. Selbstständig aufrichtender Boden garantiert schnelles, effizientes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
194 mm
Innenbreite:
124 mm
Innenhöhe:
82 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
40 kg
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0701
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0701, wellpappe faltkartons, eurokraft basic, 176948 49, Aufrichtekartons, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.