Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, rot, für Ø 50 - 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Artikel-Nr.:
     103-176942
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003361
EAN/GTIN:
     4061753097415
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
oberflächenschutznetz 50-100 mm, 10...
Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, rot, für Ø 50 - 100 mm.

Zum Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Elastisch - passen sich der Produktform an, flexibel portionierbar. Verschiedene Farben zur einfachen Kennzeichnung. Aus Polyethylen - in vielen Farben und Durchmessern.

Zur sicheren Lagerung und Transport von Bauteilen, Maschinenteilen, Glaswaren etc. Rollenware.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Für Durchmesser:
50 - 100 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
rot
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, kunststoff-schutznetz rot, 176942 49, Kunststoff-Schutznetze, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.