Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, rot, für Ø 4 - 10 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Artikel-Nr.:
     103-176936
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003356
EAN/GTIN:
     4061753097354
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz rot
Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, rot, für Ø 4 - 10 mm.

Zum Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Elastisch - passen sich der Produktform an, flexibel portionierbar. Verschiedene Farben zur einfachen Kennzeichnung. Aus Polyethylen - in vielen Farben und Durchmessern.

Zur sicheren Lagerung und Transport von Bauteilen, Maschinenteilen, Glaswaren etc. Rollenware.
Weitere Informationen:
Länge:
250 m
Für Durchmesser:
4 - 10 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
rot
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, 176936 49, Kunststoff-Schutznetze, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.