| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176488 Herst.-Nr.: 176488 EAN/GTIN: 4260563722795 |
| |
|
| | |
| Müllsackhalter, für Volumen bis 2 x 120 l, Fahrgestell, Deckel gelb und schwarz.
Spanngummi zur Sackbefestigung. Übergreifende, farbige Kunststoffdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell und zusätzlich pulverbeschichtet (weißaluminium RAL 9006).
Für 2 Säcke, Deckel gelb und schwarz. Weitere Informationen: | | Eigenschaft: | fahrbar | Höhe: | 975 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 500 mm | Für Sackinhalt: | 2 x < 120 Liter | Einsatzort: | Innenbereich | Anzahl Sammeleinheiten: | 2-fach-Sammler | Ausstattung: | mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, eurokraft basic, 176488 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackwagen, Abfallsammler, Abfallwagen, Müllbeutelständer, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| |