Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Treteimer, rund, Volumen 20 l, mit Pedal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Treteimer, rund
Edelstahl-Treteimer, rund
Edelstahl-Treteimer, rund
Edelstahl-Treteimer, rund
Artikel-Nr.:
     103-176483
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-176483-CT001
EAN/GTIN:
     4260563722641
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Edelstahl-Treteimer, rund, Volumen 20 l, mit Pedal.

Mit Hydraulik-Pedalöffnung. Deckel offen arretierbar und schließt gedämpft und leise. Inklusive Kunststoff-Inneneimer und Abfallsackklemmring. Edelstahlteile mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Höhe:
465 mm
Durchmesser:
292 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Pedal
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl rund 20 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, EKO, 176483 49 (tes35), Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Anti-Fingerprint-Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.