| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176481 Herst.-Nr.: 04-176481-CT001 EAN/GTIN: 4260563722627 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Treteimer, rund, Volumen 30 l, mit Pedal und Griffen.
Mit Hydraulik-Pedalöffnung. Deckel offen arretierbar und schließt gedämpft und leise. Inklusive Kunststoff-Inneneimer und Abfallsackklemmring. Edelstahlteile mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Weitere Informationen: | | Volumen: | 30 Liter | Höhe: | 660 mm | Durchmesser: | 292 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Einsatzort: | Innenbereich | Ausstattung: | mit Pedal und Griffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer rund edelstahl 30l, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer 30l, EKO, 176481 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Anti-Fingerprint-Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler |
| | |
| |