| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176450 Herst.-Nr.: 510H0001545 EAN/GTIN: 4016737007898 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen, blickdicht, Klebeverschluss doppelt, LxB 430 x 390 mm, VE 500 Stk.
Blickdicht, innen schwarz beschichtet. Ideal zum Versand von Zeitschriften, Katalogen, Mailings, Textilien etc. Verschiedene Ausführungen mit Bodenfalte für mehr Inhalt und mit doppeltem Klebeverschluss , dazwischen perforiert.
Hochwertige Versandtaschen aus weißer, reißfester PE-Folie. Permanent schließender Klebeverschluss. Weitere Informationen: | | Länge: | 430 mm | Breite: | 390 mm | Material: | Polyethylen-Folie | Verschlussart: | Klebeverschluss, doppelt | Ausführung: | mit Bodenfalte | Folienstärke: | 60 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: folienumschlag polyethylen, folienumschlag, folienumschlag schwarz, 176450 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |