| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176446 Herst.-Nr.: 510H0001539 EAN/GTIN: 4016737007850 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen, blickdicht, Klebeverschluss einfach, LxB 320 x 245 mm, VE 1000 Stk.
Blickdicht, innen schwarz beschichtet. Ideal zum Versand von Zeitschriften, Katalogen, Mailings, Textilien etc. Verschiedene Ausführungen mit Bodenfalte für mehr Inhalt und mit doppeltem Klebeverschluss , dazwischen perforiert.
Hochwertige Versandtaschen aus weißer, reißfester PE-Folie. Permanent schließender Klebeverschluss. Weitere Informationen: | | Länge: | 320 mm | Breite: | 245 mm | Material: | Polyethylen-Folie | Verschlussart: | Klebeverschluss, einfach | Ausführung: | Standard | Folienstärke: | 60 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: folienumschlag polyethylen, folienumschlag, folienumschlag schwarz, 176446 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Packmaterial, Packmaterialien, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |