Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werktisch, mit Stahlblech-Arbeitsplatte, BxT 1500 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werktisch
Schwerlast-Werktisch
Schwerlast-Werktisch
Artikel-Nr.:
     103-175928
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175928
EAN/GTIN:
     4061753046147
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 1500x700mm
arbeitstisch
Schwerlast-Werktisch, mit Stahlblech-Arbeitsplatte, BxT 1500 x 700 mm.

Besonders stabile Werktische - statische Flächentraglast ca. 1500 kg. Arbeitsplatte Multiplex oder mit verzinktem Stahlbelag - ideal bei Arbeiten mit Öl, Fett und Flüssigkeiten. Einzelschublade an jedem Tisch nachrüstbar (Zubehör).

Stabiles Untergestell mit Ablageboden. Hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Aus verzinktem Stahlblech, 2,5 mm stark. Ideal bei Arbeit an schmutzigen, öligen oder fettenden Teilen.

Ideal bei Arbeit an schmutzigen, öligen oder fettenden Teilen

Ihr Vorteil Ideal bei Schwerem und Sperrigem.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Stahlblechbelag
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Gestellausführung:
U-Profil 100x30 mm
Ausstattung:
Unterbau
Flächentraglast statisch:
1500 kg
Arbeitshöhe:
850 mm
Höhenverstellungsart:
ohne Höhenverstellung
Plattenstärke:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft arbeitstisch, eurokraft basic, 175928 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Betriebseinrichtung, Betriebseinrichtungen, Schwerlastwerkbank, Schwerlastwerkbänke, Tisch, Tische, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische, Werkzeugtisch, Werkzeugtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,18*
€ 569,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,19*
€ 558,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,16*
€ 539,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.