Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde, mit 4 Füßen, mit Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
Artikel-Nr.:
     103-175697
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     ST70
EAN/GTIN:
     5060399592185
Suchbegriffe:
175697 49
Auffangwanne
Auffangwanne für Kleingebinde
Auffangwannen
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde, mit 4 Füßen, mit Gitterrost.

Mit 4 Füßen . Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Zum Abstellen von Kleingebinden, 50- und 60-Liter-Fässern direkt in der Wanne oder auf dem PE-Rost. Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.

Extrem robust - Wanne und Füße in einem Stück. Unterfahrbar, Fußabstand 290 bzw. 595 mm, Unterfahrhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x60 l
Auffangvolumen:
66 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
605 mm
Höhe:
215 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.