| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175637 Herst.-Nr.: 454122 EAN/GTIN: 4061753107695 |
| |
|
| | |
| Kleinteilekoffer mit Einsatzkästen, BxT 440 x 370 mm, mit 24 Einsatzkästen, Höhe 63 mm.
Deckel mit Schaumstoffauskleidung und zusätzlicher Sicherung. Hohe Stabilität und Belastbarkeit. Spannverschlüsse und ergonomischer Tragegriff aus Kunststoff.
Aus 0,75 mm starkem Stahlblech, lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet. Spannverschlüsse und ergonomischer Tragegriff aus Kunststoff. Deckel mit Schaumstoffauskleidung und zusätzlicher Sicherung. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet, Polystyrol | Außenbreite: | 440 mm | Außenhöhe: | 70 mm | Verschlussart: | Spannschlösser | Ausstattung: | 24 Einsatzkästen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatz-kasten blau, einsatz kasten, einsatz-kasten allit, 175637 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Koffer, Kunststoff-Koffer, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkästen, Sortimentskästen, Stapeltürme mit Sortimentskoffer, Stapelturm mit Sortimentskoffer, Transportbehälter, Transportkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugboxen, Werkzeugkasten, Werkzeugkästen, Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer |
| | |
| |