| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175626 Herst.-Nr.: 7049-00 PV EAN/GTIN: 4040136490920 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter für außen, feuerverzinkt, Volumen 40 l, BxHxT 310 x 600 x 360 mm, Haube orange.
Einfaches Entleeren durch Abnahme des Behälters. Boden gelocht für den Wasserablauf. Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung, Haube und Befestigungsschiene fest verschweißt.
Aus feuerverzinktem Stahlblech. Verzinkt und pulverbeschichtet.
Behälter durch innenliegendes Dreikant-Schloss gesichert, Schlüssel inklusive. Weitere Informationen: | | Volumen: | 40 Liter | Höhe: | 600 mm | Breite: | 310 mm | Tiefe: | 360 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Farbe Abfallbehälter: | verzinkt | Einsatzort: | Außenbereich | Deckelmaterial: | Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, 175626 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Parks, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,63* | € 206,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,63* | € 206,37* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,49* | € 207,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,95* | € 207,31* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,45* | € 211,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|