Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand, Höhe 500 mm, lichtgrau, Breite 968 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochwand, Höhe 500 mm
Lochwand, Höhe 500 mm
Lochwand, Höhe 500 mm
Artikel-Nr.:
     103-175437
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ARL100
EAN/GTIN:
     6416763021024
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochwand, Höhe 500 mm, lichtgrau, Breite 968 mm.

Lochplatten für die effiziente und ordentliche Aufbewahrung von Werkzeugen. Montage am Rahmen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Breite:
968 mm
Höhe:
500 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1073 / 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, lochplatte lichtgrau, lochplatte, treston lochplatte, Treston, 175437 49, Lochblechstellwand, Lochblechstellwände, Lochplatten, Lochplattenstellwand, Lochplattenstellwände, Lochplattensysteme, Lochplattenwand, Lochplattenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 128,51*
€ 4,95*
ab € 102,76*
€ 129,13*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 138,41*
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 160,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.