Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination, Presskraft 85 kN, Schnittbreite 6 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schredder-Pressen-Kombination
Schredder-Pressen-Kombination
Schredder-Pressen-Kombination
Artikel-Nr.:
     103-175406
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2990414134
EAN/GTIN:
     4026631060301
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schredder-Pressen-Kombination, Presskraft 85 kN, Schnittbreite 6 mm.

Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel. Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung. Multifunktionselement für intuitive Bedienung. Hochwertige Materialien und Qualität made in Germany für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Komfortable Materialzuführung durch griffiges Förderband. Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Einfache Inbetriebnahme der Kombination durch Steckverbindung (Plug-and-play). Lichtschranke für automatischen Start des Pressvorgangs. Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter. Auf Rollen fahrbar.

Mit dieser Entsorgungsstation wird der Großaktenvernichter mit einer Kanalballenpresse kombiniert. Damit eignet sie sich besonders zum Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung auch in großen Mengen, die anschließend, je nach Anforderung, zu Ballen von bis 90 kg verpresst werden. Schnittgut wird zu kompakten Ballen verpresst, manuell 3fach umreift und kann zusätzlich in einem Auffangbeutel sauber entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Presskraft:
85 kN
Antriebsleistung:
11500 Watt
Spannung:
400 V
Ballengewicht max.:
90 kg
Ballengröße (LxBxH):
400 - 950x500x500 mm
Anzahl Ballen pro Stunde:
6 - 7 Stück
Abmessung der Maschine (HxBxT):
1795x1246x3222 mm
Gewicht:
1660 kg
Umreifungsmittel:
Polyesterband
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Kartonagenschredder, Kartonagenshredder, Kartonperforator, Kartonschredder, Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, Shredder-Pressen-Kombination, kartonperforator hsm, großmengen shredder, HSM, 175406 49, Ballenpresse, Ballenpressen, Datenschredder, Datenshredder, Großaktenvernichter, Industrieaktenvernichter, Industrieschredder, Industrieshredder, Papierpresse, Papierpressen, Presse, Pressen, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33.437,43*
€ 33.886,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 35.348,09*
€ 36.169,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.169,88*
€ 43.042,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.729,47*
€ 42.518,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35.372,17*
€ 42.092,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.348,09*
€ 42.064,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.