Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderband-Aktenvernichter, POWERLINE FA 400.2, Partikelschnitt, Partikelgröße 3,9 x 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Förderband-Aktenvernichter
Förderband-Aktenvernichter
Förderband-Aktenvernichter
Artikel-Nr.:
     103-175399
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1515144
EAN/GTIN:
     4026631043519
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Förderband-Aktenvernichter, POWERLINE FA 400.2, Partikelschnitt, Partikelgröße 3,9 x 40 mm.

Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung. Multifunktionselement für intuitive Bedienung. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Komfortable Materialzuführung durch Förderband. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel. Auf Rollen fahrbar.

Dieser robuste und langlebige Aktenvernichter ist dank seines großen Durchsatzes optimal für den Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
428 mm
Auffangvolumen:
460 Liter
Ausstattung:
mit ausziehbarem Wagen
Breite:
1157 mm
Durchsatzleistung pro h:
291 kg
Eigenschaft:
fahrbar
Farbe:
lichtgrau
Frequenz:
50 Hz
Geräuschpegel:
61 dB(A)
Gewicht:
444 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, HSM, 175399 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Großaktenvernichter, Industrieaktenvernichter, Industrieschredder, Industrieshredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.020,08*
€ 8.133,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8.511,71*
€ 8.712,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.182,84*
€ 9.297,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.297,59*
€ 11.064,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.269,86*
€ 11.031,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.203,80*
€ 10.952,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.182,84*
€ 10.927,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.