Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Fächerschrank, mit Sockel, 4 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, verkehrsweiß / verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Fächerschrank, mit Sockel
EVOLO Fächerschrank, mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-175268
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-404/9010/9010
EAN/GTIN:
     4056211575413
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank h1800xb1200xt500mm
fächer schrank
EVOLO Fächerschrank, mit Sockel, 4 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, verkehrsweiß / verkehrsweiß.

Fächerschrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Übereinanderliegende, einwandige, glatte Türen, Aufhängung in Drehbolzen, rechts angeschlagen. Je Tür 1 Zylinderschloss und 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Türfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
16 Stück
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank 16 fächer, C+P, 175268 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,28*
€ 1.491,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,95*
€ 1.487,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,60*
€ 1.410,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,75*
€ 1.357,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,20*
€ 1.285,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.