| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175034 Herst.-Nr.: 49020-225/5023/9006 EAN/GTIN: 4056211573990 |
| |
|
| | |
| EVOLO Fächerschrank, mit Sockel, 2 Abteile, je 5 Fächer, Abteilbreite 400 mm, fernblau / weißaluminium.
Fächerschrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Übereinanderliegende, einwandige, glatte Türen, Aufhängung in Drehbolzen, rechts angeschlagen. Je Tür 1 Zylinderschloss und 2 Schlüssel.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 800 mm | Korpusfarbe: | fernblau RAL 5023 | Türfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, C+P, 175034 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |