| |
|
| Artikel-Nr.: 103-174976 Herst.-Nr.: 49020-205/9006/RDS1108060 EAN/GTIN: 4056211573471 |
| |
|
| | |
| EVOLO Fächerschrank, mit Sockel, 2 Abteile, je 5 Fächer, Abteilbreite 300 mm, weißaluminium / viridingrün.
Fächerschrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Übereinanderliegende, einwandige, glatte Türen, Aufhängung in Drehbolzen, rechts angeschlagen. Je Tür 1 Zylinderschloss und 2 Schlüssel.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Türfarbe: | viridingrün RDS 1108060 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, C+P, 174976 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |