| |
|
| Artikel-Nr.: 103-174582 Herst.-Nr.: 49010-323/7021/9006 EAN/GTIN: 4056211570814 |
| |
|
| | |
| EVOLO Fächerschrank, mit Füßen, 3 Abteile, je 3 Fächer, Abteilbreite 400 mm, schwarzgrau / weißaluminium.
Fächerschrank auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Höhenverstellung. Übereinanderliegende, einwandig, glatte Türen, Aufhängung in Drehbolzen, rechts angeschlagen. Je Tür 1 Zylinderschloss und 2 Schlüssel.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 1200 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Türfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 3 Stück | Anzahl Fächer: | 9 Stück | Abteilbreite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, C+P, 174582 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Spind, Spinde, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |