Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENA - Schreibtisch, BxT 1200 x 800 mm, 1 Unterschrank möglich, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-174530
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.112.100300,Buche-Dekor
EAN/GTIN:
     4260429762231
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
LENA - Schreibtisch, BxT 1200 x 800 mm, 1 Unterschrank möglich, Buche-Dekor.

Verkettung möglich. Hängende Schubladeneinheit verfügbar.

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, 30 x 30 mm. Mit der Verkettungsplatte (siehe Kombinationen) lässt sich der Arbeitsplatz schnell vergrößern und einfach eine Schreibtischkombination zusammenstellen. Die Unterbaucontainer (siehe Kombinationen) können wahlweise links oder rechts angebracht werden. Auch ein späterer Wechsel links/rechts oder Nachrüsten sind ohne großen Aufwand möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
710 - 730 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
graphitschwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 174530 49, ANETTE Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Schreibtische, LENA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,03*
€ 248,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 228,09*
€ 282,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.